« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X077852 - 20x190 7,2KV 1.5A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x190 mm - 7,2KVAC - 1.5A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X077852
Référence Sonepar : 00155002629
EAN : 3605340026290
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 190 mm - Tension Nominale : 7200 VAC - Courant Nominal : 1.5 A