« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X083970 - 20x190 gR 1500V 4A P
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x190 mm - gR - 1500VDC - 4A - Percu
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X083970
Référence Sonepar : 00155083970
EAN : 3605340059182
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 190 mm - Courbe : gR - Tension Nominale : 1500 VDC - Courant Nominal : 4 A - Percuteur