« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X095700 - 20x127 gLB 1000V 125A P
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - gLB - 1000VAC - 125A - Percu
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X095700
Référence Sonepar : 00155095700
EAN : 3605340132939
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Courbe : gLB - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 125 A - Percuteur