« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X098989 - Base fus 2x72 BS 150A 7200V 1P
Support-fusible - 2x72 BS - 150A - 7200V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X098989
Référence Sonepar : 00155015807
EAN : 3605340158076
Description
Support fusible taille 2 x 72 BS - Intensité MAX : 150 A - Tension MAX : 7200 V - Nombres de pôles : 1P