« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X099127 - 10x116 2,5KV 1.6A STL
Fus - CEI - Cylindrique - 10x116 mm - 2,5KVAC - 1.6A - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X099127
Référence Sonepar : 00155015919
EAN : 3605340159196
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 10 x 116 mm - Tension Nominale : 2500 VAC - Courant Nominal : 1.6 A - Eclairage public