« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X1006615 - BS88 Type B1 gG 690V 50A
Fus - CEI - BS88 - Type B1 - gG - 690VAC - 50A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X1006615
Référence Sonepar : 00155002213
EAN : 3605340485004
Description
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - Type B1 - Courbe : gG - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 50 A