• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - X1032490 - D01 base INNOZED E14-3p

  • Socle pour fusibles D01 400VAC 16A 3 pôles avec protection tactile Rail DIN E14
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : X1032490
    • Référence Sonepar : 00155053741
    • EAN : 3605340537413
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Socle pour fusibles DIN Innozed® Taille D01 400VAC 250VDC 16A 3 pôles avec protection tactile Rail montage DIN conf. EN 60715 E14

•Les Atouts de la gamme:

INNOZED® est un socle porte-fusible pour les fusibles D0, tailles D01 et D02.Conçu pour un montage rapide sur rail DIN dans les tableaux et panneaux de distribution, pour applications résidentielles et industrielles.INNOZED® possède un couvercle intégré de protection contre les contacts accidentels qui empêche l'électrocution. L'utilisation de peignes de câblage permet de contrôler visuellement le positionnement des fils. L'utilisation de busbars de câblage dans la partie inférieure de la borne permet simultanément une insertion plus facile des fils et un contrôle visuel des points de terminaison.INNOZED® offre de la souplesse dans la configuration des connexions. Les mâchoires de fixation sont constituées de deux compartiments séparés, ce qui garantit une connexion sûre de deux fils différents. Il est possible d'utiliser des fils de sections différentes de 4 mm² à 35 mm² ou deux fils identiques jusqu'à 16 mm² de section.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver