• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - X207388E - Busbar 1-p. 16mm2 Pin 1m

  • Busbar 1-p. 16mm2 Pin 1m
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : X207388E
    • Référence Sonepar : 00155059036
    • EAN : 3605340590364
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Busbar 1-p. 16mm² Pin 1m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver