« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X209090 - Base fus 93 1800A 3200V 1P
Support-fusible - 93 - 1800A - 3200V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X209090
Référence Sonepar : 00155209090
EAN : 3605340216288
Description
Support fusible taille 93 - Intensité MAX : 1800 A - Tension MAX : 3200 V - Nombres de pôles : 1P