« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X221924 - 121 TTF - aR - 160A - 2000V
Fusible taille 121 type TTF - aR - 160A - 2000V
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X221924
Référence Sonepar : 00155025775
EAN : 3605340257755
Description
Fusible cartouche corps carré - Taille 121 type TTF - Courbe : aR - Calibre : 160 A - Tension : 2000 V