« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X233447 - Verre 5x20 R 250V 16A
Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 16A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X233447
Référence Sonepar : 00155233447
EAN : 3605340296235
Description
Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 16 A