• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - X233723 - BASE SEC, CCR,10 2P

  • Porte-fusible 10x38 CEI 500VAC 2 poles Compact Montage sur rail DIN IP20
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : X233723
    • Référence Sonepar : 00155233723
    • EAN : 3605340298345
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Porte-fusible Taille 10x38 CEI 500VAC 2 pôles Compact Montage sur rail DIN IP20

•Les Atouts de la gamme:

La gamme complète et innovante de porte-fusibles Mersen.Les porte-fusibles CCR sont protegés contre le toucher fortuit avec un degré IP20, y compris pour la manipulation du fusible. Les CCR sont disponibles en 1, 2 ou 3 poles, en version CEI, dans un design special très compact. les versions multipolaires peuvent également être assemblées par l'utilisateur grâce au kit d'assemblage vendu séparément. Les matériaux utilisés dans la gamme CCR sont des thermoplastiques techniques chargés en fibre de verre.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver