« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X300837 - 73 aR 1000V 1000A P D1A
Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 1000VAC - 1000A - Percu - D1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X300837
Référence Sonepar : 00155300837
EAN : 3605340334289
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 73 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 1000 A - Percuteur - Bornes : Couteaux fendus DIN110