« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X301412 - 71 aR 690V 550A P PA
Fus - Ultra Rapide - 71 - aR - 690VAC - 550A - Percu - PA
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X301412
Référence Sonepar : 00155301412
EAN : 3605340340853
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 71 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 550 A - Percuteur - Bornes : Couteaux pleins