« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - X330277 - NH 000 gR 690V 16A P D08L
Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 16A - Percu - D08L
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : X330277
Référence Sonepar : 00155330277
EAN : 8430399015392
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 000 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 16 A - Percuteur - Bornes : Equerres DIN80