« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Y098484 - Base fus 602 400A 7200V 1P
Support-fusible - 602 - 400A - 7200V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Y098484
Référence Sonepar : 00155015434
EAN : 3605340154344
Description
Support fusible taille 602 - Intensité MAX : 400 A - Tension MAX : 7200 V - Nombres de pôles : 1P