« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Y209091 - Base fus 50-123 1800A 3200V 1P
Support-fusible - 50-123 - 1800A - 3200V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Y209091
Référence Sonepar : 00155209091
EAN : 3605340216295
Description
Support fusible taille 50-123 - Intensité MAX : 1800 A - Tension MAX : 3200 V - Nombres de pôles : 1P