« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Y211046 - Porte fus 10x38 32A 500V N
Porte-fusible - 10x38 - 32A - 500V - N
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Y211046
Référence Sonepar : 00155023410
EAN : 3605340234107
Description
Porte fusible pour fusible taille 10 x 38 - Intensité MAX : 32 A - Tension MAX : 500 V - Nombres de pôles : N