« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Y226203 - 2x73 aR 1200V 1800A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 2x73 - aR - 1200VAC - 1800A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Y226203
Référence Sonepar : 00155226203
EAN : 3605340266948
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 2 x 73 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1200 VAC - Courant Nominal : 1800 A - Percuteur - Bornes : Filetés