« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Y300792 - 72 aR 1250V 500A P D1A
Fus - Ultra Rapide - 72 - aR - 1250VAC - 500A - Percu - D1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Y300792
Référence Sonepar : 00155033363
EAN : 3605340333633
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 72 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1250 VAC - Courant Nominal : 500 A - Percuteur - Bornes : Couteaux fendus DIN110