« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Y301206 - 33 aR 1500V 2,5KA P TTF
Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 1500VAC - 2,5KA - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Y301206
Référence Sonepar : 00155301206
EAN : 3605340338188
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1500 VAC - Courant Nominal : 2500 A - Percuteur - Bornes : Filetés