« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Y301413 - 71 aR 690V 630A P PA
Fus - Ultra Rapide - 71 - aR - 690VAC - 630A - Percu - PA
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Y301413
Référence Sonepar : 00155301413
EAN : 3605340340860
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 71 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 630 A - Percuteur - Bornes : Couteaux pleins