« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Z209529 - 36x400 36KV 0.63A STL
Fus - CEI - Cylindrique - 36x400 mm - 36KVAC - 0.63A - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Z209529
Référence Sonepar : 00155209529
EAN : 3605340220094
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 400 mm - Tension Nominale : 36000 VAC - Courant Nominal : 0.63 A - Eclairage public