• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - Z222938E - Busbar 1-p. 10mm2 Fork 210mm

  • Busbar 1-p. 10mm2 Fork 210mm
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : Z222938E
    • Référence Sonepar : 00155059034
    • EAN : 3605340590340
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Busbar 1-p. 10mm² Fork 210mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver