« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Z301552 - 73 aR 700V 600A TTI
Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 700VAC - 600A - Filetes US
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Z301552
Référence Sonepar : 00155034309
EAN : 3605340343090
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 73 - Courbe : aR - Tension Nominale : 700 VAC - Courant Nominal : 600 A - Bornes : Filetés US