• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - AT0057 - F_5X20EX-_0.5A_125V---X1

  • Fusible de rechange 5x20 EX 0.5A 125V lot de 1
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : AT0057
    • Référence Sonepar : 00088400057
    • EAN : 3663653004589
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange format 5x2, intensité de coupure 500mA,125V Ex (jeu de 1) pour multimètre ATEX MX57

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 5 x 20
  • Type : spécial ATEX
  • Intensité nominale : 500 mA
  • Tension maximale : 125V
  • Quantité : 1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver