Description
Fusible de rechange format 5x20, intensité de coupure 630mA,250V 1,5kA (jeu de 10) pour multimètre
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Format : 5 x20
- Type : F (rapide)
- Intensité nominale : 0,630A
- Tension maximale : 250V
- Pouvoir de coupure : 1.5kA
- Quantité : 10