• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - AT0096 - F_5X20---.630A_500V---X5

  • Fusible de rechange 5x20- 0.63A 500V lot de 5
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : AT0096
    • Référence Sonepar : 00088900096
    • EAN : 3663653004633
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange format 5x20, intensité de coupure 0,63A,500V (jeu de 5) pour multimètre

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 5 x 20
  • Intensité nominale : 630 mA
  • Tension maximale : 500V
  • Quantité : 5

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver