• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - HX0032 - CONN.PROBIX/BNC 50R PRHX5

  • Adaptateur Probix BNC 50 Ohm pour oscilloscope SCOPIX
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : HX0032
    • Référence Sonepar : 00088050020
    • EAN : 3760171411155
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire HX0032 PRHX5 Adaptateur BNC 50ohm pour oscilloscope connectique Probix 30V Cat I 250 MHz

•Les Atouts de l'article:

  • Adapatateur Probix /BNC pour Scopix
  • Bande passante 250MHz-50Ohm- 30V- 2W
  • livré en sachet

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver