• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - HX0033 - CONN.PROBIX/BANANES PRHX6

  • Adaptateur Probix fiches bananes isolées pour oscilloscope SCOPIX
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : HX0033
    • Référence Sonepar : 00088050030
    • EAN : 3760171411162
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire HX0033 PRHX6 Adaptateur fiches bananes isolées pour oscilloscope connectique Probix 300 V CAT III

•Les Atouts de l'article:

  • Adapatateur Probix /Bannane pour Probix
  • Bande passante 200kHz- 30V
  • CAT III 600V
  • livré en sachet

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver