• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - HX0034B - PINCE PROBIX 80A, AC/DC

  • PINCE PROBIX 80A, AC/DC
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : HX0034B
    • Référence Sonepar : 00088300007
    • EAN : 3663653000079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince de courant Probix 80A ac/dc

•Les Atouts de l'article:

  • Pince de courant Probix AC+DC pour Scopix
  • Atténuation 25m/A - bande passante 1Mhz- mesure de 0,02A à 60 ARMS/80Ac- diam 26 mm
  • CAT III 600V
  • livrée avec cable 1,2m long

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver