• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - HX0055B - ACC.PC USB2 RS232

  • Adaptateur USB/UART RS232 9 broches pour PC
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : HX0055B
    • Référence Sonepar : 00088300163
    • EAN : 3663653001632
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur USB - UART RS232 9 broches pour PC, Driver CD compatible Windows VISTA / 7 / 8 / 10 et MAC, long. 1,8 m, vitesse 1Mbps, contrôle de flux RTS CTS flux RTS CTS

•Les Atouts de l'article:

  • Longueur : 1.5 m
  • Connectique : DB9 mâle (RS232C) / USB Type A mâle
  • Compatible Windows 7, 8, 8.1, 10 (x86 & x64)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver