• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - HX0064 - CORDON BANANE PINCE CMS

  • Pince CMS avec cordon L 1.2 m fiches banane 4 mm
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : HX0064
    • Référence Sonepar : 00088295267
    • EAN : 3663653004770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince CMS pour multimètre / Contacts Cuivre-Beryllium Doré /Sortie fiches mâle D4 mm / Cordon de longueur 1,20 m / TBTS

•Les Atouts de l'article:

  • Contacts cuivre-beryllium dorés
  • Connectique : fiche(s) mâle(s) rouge/noire Ø4 mm
  • Cordon longueur : 1.2 m
  • TBTS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver