• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - HX0072 - PROB.FLEX 0.5A-3KA 200KHZ

  • Sonde de courant Probix flexible AmpFlex 0,5A..3000A 200kHz pour SCOPIX
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : HX0072
    • Référence Sonepar : 00088000066
    • EAN : 3760171411360
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HX0072 Sonde de courant flexible AmpFlex 0,5A..3000A 200kHz pour oscilloscope connectique Probix

•Les Atouts de l'article:

  • Pince de courant Probix AC pour Scopix
  • Ampflex - bande passante 200Khz- mesure de 5A à 3000 ARMS- diam 240 mm
  • CAT III 600V
  • livrée avec cable 1,2m long

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver