• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - HX0073 - PROBIX FLEX 0.5-300A 3MHZ

  • Sonde de courant Probix flexible MiniFlex 0,5A..300A 3MHz pour Scopix
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : HX0073
    • Référence Sonepar : 00088000067
    • EAN : 3760171411377
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HX0073 Sonde de courant flexible MiniFlex 0,5A..300A 3MHz pour oscilloscope connectique Probix

•Les Atouts de l'article:

  • Pince de courant Probix AC pour Scopix
  • miniAmpflex - bande passante 3Mhz- mesure de 1A à 300 ARMS- diam 35 mm
  • CAT III 600V
  • livré avec cable 1,2m long

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver