• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - HX0097 - PILE 1,5V AA/FR6 EX X4

  • Pile Ex format AA/FR6 1,5V pour multimètre ATEX/IEC EX
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : HX0097
    • Référence Sonepar : 00088300773
    • EAN : 3663653007733
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de 4 piles Ex format AA/FR6 1.5V, technologie Li-FeS2 (Lithium, disulfure de fer). Pour multimètre ATEX/IEC Ex.

•Les Atouts de l'article:

Piles Ex de rechange pour multimètre à sécurité intrinsèque
  • Format : AA/FR6
  • Tension nominale : 1.5V
    • Technologie : Li-FeS2 (Lithium, disulfure de fer)
    • Quantité : 4
    .