• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - HX0206 - SONDE 1:1/1:10 60MHZ 300V

  • Sonde Oscilloscope 1:1/1:10-60MHz 300V CATII
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : HX0206
    • Référence Sonepar : 00088050110
    • EAN : 3760171411469
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde Standard pour oscilloscope rapport 1:1/1:10- bande passante 60MHz 300V CAT II

•Les Atouts de l'article:

  • Sonde de tension électronique 1/10 et 1/1 60MHz pour oscilloscope
  • BNC métallique de sécurité IEC61010 cat II 300V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver