• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - MX0355Z - PINCE MULT. 400AACDC TRMS

  • MX 355 Pince multimètre numérique 400 A TRMS
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : MX0355Z
    • Référence Sonepar : 00088300531
    • EAN : 3663653005319
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

MX355 Pince multimètre TRMS 400A AC/DC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Afficheur 6000pts, CAT III 600V. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.

•Les Atouts de l'article:

  • Afficheur 6000 points
  • Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
  • Diamètre d'enserrage : 30 mm
  • Courant AC : 60.00 A / 400.0 A
  • Courant DC : 60.00 A / 400.0 A
  • Tension AC : 60.00 V / 600.0 V
  • Tension DC : 60.00 V / 600.0 V
  • Résistance : 600.0 O
  • Test sonore de continuité, test diode
  • Zéro DC automatique / Mesure relative
  • 600V CAT III
  • Livrée complète avec cordons, piles et sacoche de rangement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver