• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - MX0531 - MX0531 TERRE RCD30MA

  • Testeur de prise électrique 2P+T avec tête rotative-test 30 mA
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : MX0531
    • Référence Sonepar : 00088300776
    • EAN : 3663653007764
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90/+180°, mesure la tension, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30mA

•Les Atouts de l'article:

  • Testeur de prise electrique
  • Test DDR 30mA AC
  • Mesure de terre RE
  • Mesure de tension, raccordement des conducteurs
  • régime TT uniquement prise 2P+T/li>
  • 300 V CAT III
  • livré avec sacoche

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver