Description
MX0675 Pince multimètre numérique TRMS bi-afficheur 10000 points, 1000 A AC/DC, 1000/1400V AC/DC. Livrée complète avec sacoche, cordons, capteur de température et piles.
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Double afficheur 10 000 points rétro-éclairé
- Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
- Diamètre d'enserrage 40 mm
- Courant DC : de 0,05 A à 1400 A
- Courant AC : de 0,05 A à 1000 A
- Tension DC : de 0,2 A à 1400 V
- Tension AC : de 0,5 V à 1000 V
- Résistance : de 0,2 O à 10 kO
- Fréquence : jusqu’à 10 kHz (en A et V)
- Température : de -40.0°C à 1200 °C (thermocouple K)
- Test diode et continuité sonore
- Fonction HOLD, MIN, MAX, Peak, ?Zero
- 600 V CAT IV
- Livrée complète avec cordons, pile et sacoche de rangement