« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Michaud - AA001 - ENS. 3 FUSIBLES HTA 24KV 6,3A
Ensemble de 3 fusibles HTA 24KV 6,3A
Fabricant : Michaud
Réf. fabricant : AA001
Référence Sonepar : 00096503501
EAN : 3660835035010
Description
Ensemble de 3 cartouches fusible unipolaire HTA HPC éléments de remplacement 6,3 A, 24kV NFC 24-200