« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Michaud - AA002 - ENS. 3 FUSIBLES HTA 24 KV 16A
Ensemble de 3 fusibles HTA 24 KV 16A
Fabricant : Michaud
Réf. fabricant : AA002
Référence Sonepar : 00096503503
EAN : 3660835035034
Description
Ensemble de 3 cartouches fusible unipolaire HTA HPC éléments de remplacement 16 A, 24kV NFC 24-200