« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Michaud - BC958 - BANDE PROTECTION FEUILL. 20mm
Rouleau 10 m bande de protection feuillard 20 mm
Fabricant : Michaud
Réf. fabricant : BC958
Référence Sonepar : 00096000183
EAN : 3660835129580
Description
Bande de protection en caoutchouc pour feuillard de largeur 20 mm, pour du 0,4 et du 0,7 mm d'épaisseur