« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Michaud - BR051 - LIEN DE SERRAGE LG. 175MM
Collier de serrage longueur 175 mm largeur 20mm.
Fabricant : Michaud
Réf. fabricant : BR051
Référence Sonepar : 00096000192
EAN : 3660835040007
Description
Collier de serrage destiné à la fixation de tout type de câbles de branchement et réseaux Enedis. Longueur 175 mm, largeur 20mm. Capacité diamètre 20 à 45 mm.