« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Michaud - Q107 - CORNET DIST. 200A CCPI A FOUET
Cornet distributeur 200A CCPI à fouet - 6902654
Fabricant : Michaud
Réf. fabricant : Q107
Référence Sonepar : 00096308650
EAN : 3660835151079
Description
Cornet d'épanouissement de dimension : largeur 200 mm, longueur 125 mm pour distributeur 200A à CCPI à fouet