• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Michaud - Q146 - KIT 4 LIAISONS D400A/SPCM

  • Kit 4 liaisons distributeur 400A - SPCM - 6902433
    • Fabricant : Michaud
    • Réf. fabricant : Q146
    • Référence Sonepar : 00096308700
    • EAN : 3660835151468
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Kit constitué de 4 liaisons de section 95² et de longueur 580 mm permettant le raccordement direct entre les borniers du distributeur 400A et les bornes Entrée du SPCM. Livré avec une boîte à câble.

•Les Atouts de l'article:

Le Q146 est un kit de 4 liaisons permettant de raccorder un SPCM à un distributeur 400A pour les IRVE ou un BPS, ce qui simplifie grandement la mise en oeuvre.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier