• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100012 - SPOT LED 4.8W 4KK CLOCHE RECOU

  • ASTRA SPOT PLAFOND IP65 4.8W 4000K CLOCHE RECOUVRABLE CONNECT
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100012
    • Référence Sonepar : 05415442711
    • EAN : 3701124427113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ASTRA SPOT PLAFOND IP65 5W 4000K CLOCHE RECOUVRABLE CONNECT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver