• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100033 - LED PLAF 6W 3KK DIAM 120

  • SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 120MM 6W 3000K ALU BLC 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100033
    • Référence Sonepar : 05415442733
    • EAN : 3701124427335
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 120MM 6W 3000K ALU BLC 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver