• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100087 - ETANCHE LED 60W 3KK IP65

  • RHONE II ETANCHE LED INT 1530 X 100MM 60W 3000K IP65 TR
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100087
    • Référence Sonepar : 05415442790
    • EAN : 3701124427908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RHONE II ETANCHE LED INT 1530 X 100MM 60W 3000K IP65 TR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver