« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 100161 - SPOT DIAM90 5W 3KK DIM
CARAT II SPOT DIAM 90MM BLC 5W 3000K DIM + CONNECT
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 100161
Référence Sonepar : 05415442973
EAN : 3701124429735
Description
CARAT II SPOT DIAM 90MM BLC 5W 3000K DIM + CONNECT